Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA - 307ZZ

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893077007

Réf. Sonepar

01200000236

Réf. Fournisseur

307ZZ

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton pour borne classique - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA