Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - EGERSUND / STAVANGER - 1230ZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 125 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891230008
Réf. Sonepar
01200123000
Réf. Fournisseur
1230ZZ
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
125 mm
hauteur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
KIT D'ANCRAGE pour béton - EGERSUND / STAVANGER
NoticePDF


