Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - NARVIK - 505ZZ

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton - NARVIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 149 mm

  • longueur - 149 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895050039

Réf. Sonepar

01200000352

Réf. Fournisseur

505ZZ

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

149 mm

longueur:

149 mm

hauteur:

180 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour béton - NARVIK

Les Atouts de l'article:

Kit d'ancrage pour béton pour borne NARVIK.