Norlys - KIT D'ANCRAGE pour béton pour bornes - ASKER / MOLDE - 1907ZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 50 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891907009
Réf. Sonepar
01200190700
Réf. Fournisseur
1907ZZ
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
50 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
153 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
KIT D'ANCRAGE pour béton pour bornes - ASKER / MOLDE
NoticePDF


