Norlys - KIT D'ANCRAGE pour sol meuble - ARENDAL - 204ZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892040033
Réf. Sonepar
01200204003
Réf. Fournisseur
204ZZ
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
335 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


