Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KIT D'ANCRAGE pour sol meuble pour bornes - ASKER / MOLDE - 1908ZZ

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KIT D'ANCRAGE pour sol meuble pour bornes - ASKER / MOLDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891908006

Réf. Sonepar

01200190800

Réf. Fournisseur

1908ZZ

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

500 mm

diamètre:

168 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT D'ANCRAGE pour sol meuble pour bornes - ASKER / MOLDE