Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KOSTER BRAS DROIT couleur gris alu 19,6W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 cl I - 1822AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KOSTER BRAS DROIT couleur gris alu 19,6W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 cl I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890182292

Réf. Sonepar

01200018229

Réf. Fournisseur

1822AL

Marque

Norlys

puissance du système:

19.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KOSTER BRAS DROIT couleur gris aluminium 19,6W LED flux 2747lm DALI2 symétrique extensif 3000K IP54 classe I verrerie polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Applique en aluminium au design moderne et contemporain. Nombreuses sont les applications pour ce luminaire résistant à la corrosion.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys