Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Norlys - KOSTER gris alu 19,4W LED DALI2 2776lm 3000K IP54 cl I ver poly lum asymetrique - 1818AL

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19.4 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891818091

Réf. Sonepar

01200181809

Réf. Fournisseur

1818AL

Marque

Norlys

puissance du système:

19.4 W

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

I

KOSTER BRAS DROIT couleur gris aluminium 19,4W LED DALI2 module 2776lm 3000K IP54 classe I verrerie polycarbonate avec lentille optique T2-L à répartition lumineuse asymétrique

Les Atouts de l'article:

Applique en aluminium au design moderne et contemporain. Nombreuses sont les applications pour ce luminaire résistant à la corrosion.