Norlys - KOSTER MAT gris aluminium 19,4W LED flux 2747lm DALI2 3000K IP54 classe 1 - 1824AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890182490
Réf. Sonepar
01200018249
Réf. Fournisseur
1824AL
Marque
Norlys
puissance du système:
19.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


