Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - KOSTER TETE double gris alu 37W LED flux 3654lm DALI2 3000K IP54 clI sans mat - 1195AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - KOSTER TETE double gris alu 37W LED flux 3654lm DALI2 3000K IP54 clI sans mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890119595

Réf. Sonepar

01200011959

Réf. Fournisseur

1195AL

Marque

Norlys

puissance du système:

37 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

KOSTER TETE DOUBLE de couleur gris aluminium pour mat 60mm 37W LED flux 3654lm DALI2 symétrique extensif 3000K IP54 classe 1

Les Atouts de l'article:

Luminaire en aluminium au design moderne et contemporain. A utiliser avec un mât de diamètre 60mm.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys