Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LARVIK patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire poly. - 690RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LARVIK patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire poly.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896900029

Réf. Sonepar

01200690002

Réf. Fournisseur

690RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP55

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LARVIK patine rouille 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Cette applique murale au design résolument moderne et esthétique saura se marier à tous les styles, des plus classiques au plus contemporains !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys