Norlys - LILLEHAMMER blanc 4W LED dim. flux 17lm 3000K IP65 classe I Down light 4° - 1584VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 435 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891584316
Réf. Sonepar
01200001150
Réf. Fournisseur
1584VI
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
435 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
4.2...4.2 W
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


