Norlys - LILLEHAMMER corten 7,3W LED dim. flux 216lm 3000K IP65 classe I Up&Down 60° - 1581CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7.3 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892747185
Réf. Sonepar
01200274718
Réf. Fournisseur
1581CS
Marque
Norlys
puissance du système:
7.3 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


