Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LILLEHAMMER graphite 4W LED dim. flux 17lm 3000K IP65 classe I Down light 4° - 1584GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER graphite 4W LED dim. flux 17lm 3000K IP65 classe I Down light 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891584385

Réf. Sonepar

01200001149

Réf. Fournisseur

1584GR

Marque

Norlys

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LILLEHAMMER couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 17lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Down light 4°

Les Atouts de l'article:

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys