Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LILLEHAMMER rouille 7,3W LED dim. flux 34lm 3000K IP65 classe I Up&Down 4° - 1583RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER rouille 7,3W LED dim. flux 34lm 3000K IP65 classe I Up&Down 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 435 lm

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890158327

Réf. Sonepar

01200001228

Réf. Fournisseur

1583RO

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

435 lm

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7.1...7.1 W

LILLEHAMMER couleur patine rouille 7,3W LED dimmable flux utile 34lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Up&Down 4°

Les Atouts de l'article:

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys