Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - LILLEHAMMER Taupe 7,3W LED dim. flux 126lm 3000K IP65 cl I Up&Down 4° 60° - 1580GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER Taupe 7,3W LED dim. flux 126lm 3000K IP65 cl I Up&Down 4° 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7.3 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890834054

Réf. Sonepar

01200083405

Réf. Fournisseur

1580GB

Marque

Norlys

puissance du système:

7.3 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LILLEHAMMER couleur Taupe Secrète 7,3W LED dimmable flux utile 126lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Up&Down 4° 60°

Les Atouts de l'article:

Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys