Norlys - LILLEHAMMER terracotta 7,3W LED dim. flux 126lm 3000K IP65 cl I Up&Down 4° 60° - 1580CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7.3 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891137987
Réf. Sonepar
01200113798
Réf. Fournisseur
1580CB
Marque
Norlys
puissance du système:
7.3 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Jouez avec les ombres et les lumières avec cette applique murale en aluminium. En plus d’être résistante à la corrosion, son design contemporain saura se marier à tous les styles.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


