Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LILLEHAMMER vert amende 7,3W LED dim. flux 216lm 3000K IP65 classe I Up&Down 60° - 1581CG

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LILLEHAMMER vert amende 7,3W LED dim. flux 216lm 3000K IP65 classe I Up&Down 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7.3 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891293904

Réf. Sonepar

01200129390

Réf. Fournisseur

1581CG

Marque

Norlys

puissance du système:

7.3 W

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LILLEHAMMER couleur vert amande 7,3W LED dimmable flux utile 216lm 3000K IP65 classe I verrerie et lentille transparentes en verre Up&Down 60°

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys