Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LOFOTEN APPLIQUE patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II ver. claire - 1940RO

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891940426

Réf. Sonepar

01200194042

Réf. Fournisseur

1940RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LOFOTEN APPLIQUE couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys