Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LOFOTEN BRAS vers le haut rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl. II ver. claire - 1943RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LOFOTEN BRAS vers le haut rouille 57W halogène max./E27 IP44 cl. II ver. claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891943021

Réf. Sonepar

01200194302

Réf. Fournisseur

1943RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LOFOTEN BRAS couleur patine rouille 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire direction haut

Les Atouts de l'article:

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys