Norlys - LOFOTEN CHAINE corten steel 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire - 1944CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LOFOTEN CHAINE corten steel 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893785346

Réf. Sonepar

01200378534

Réf. Fournisseur

1944CS

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LOFOTEN CHAINE couleur corten steel 57W halogène max./E27 IP44 cl II verrerie claire

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys