Norlys - LOFOTEN MAT noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire - 1948SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LOFOTEN MAT noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890194868

Réf. Sonepar

01200019486

Réf. Fournisseur

1948SV

Marque

Norlys

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

3 m

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

2500 mm

longueur:

190 mm

diamètre:

190 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

LOFOTEN MAT couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Lampadaire LOFOTEN. Épuré, il s'inscrit totalement dans la tendance actuelle en matière d'éclairage décoratif pour les extérieurs. Tête robuste en verre trempé sur fût télescopique réglable en hauteur.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys