Norlys - LOFOTEN MAT noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polyc. - 1968SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LOFOTEN MAT noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890196862

Réf. Sonepar

01200019686

Réf. Fournisseur

1968SV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LOFOTEN MAT couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie opale polycarbonate mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Lampadaire LOFOTEN. Épuré, il s'inscrit totalement dans la tendance actuelle en matière d'éclairage décoratif pour les extérieurs. Tête équipée d'une verrerie opale anti-éblouissement sur fût téléscopique réglable en hauteur.
Norlys

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys