Norlys - LONDON BIG blanc 9,5W LED flux 757lm 3000K IP54 cl II sans ver. H670mm - 4116VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 9.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042894116019
Réf. Sonepar
01200411601
Réf. Fournisseur
4116VI
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
9.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9.5...9.5 W
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


