Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LONDON BIG BORNE noir 9,3W LED flux utile 756lm IP54 cl2 H640mm - 4144SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON BIG BORNE noir 9,3W LED flux utile 756lm IP54 cl2 H640mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890414461

Réf. Sonepar

01200041446

Réf. Fournisseur

4144SV

Marque

Norlys

puissance du système:

9.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG BORNE couleur noir 9,3W LED flux utile 756lm IP54 classe II H640mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys