Norlys - LONDON BIG MAT blanc 14,6W LED flux 1716lm symétrique extensif 3000K IP54 cl2 - 4126VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890412610
Réf. Sonepar
01200041261
Réf. Fournisseur
4126VI
Marque
Norlys
puissance du système:
14.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


