Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LONDON BIG MAT noir 14,6W LED flux 1716lm symétrique extensif 3000K IP54 cl2 - 4126SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON BIG MAT noir 14,6W LED flux 1716lm symétrique extensif 3000K IP54 cl2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890412665

Réf. Sonepar

01200041266

Réf. Fournisseur

4126SV

Marque

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON BIG MAT couleur noir 14,6W LED flux utile 1716lm symétrique extensif 3000K IP54 classe II mât télescopique réglable en hauteur min H1910mm max H2790mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys