Norlys - LONDON BIG MAT rouille 29,2W LED flux 3432lm sym. ext. 3000K IP54 cl2 (2 têtes) - 4130RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 29.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890413020
Réf. Sonepar
01200041302
Réf. Fournisseur
4130RO
Marque
Norlys
puissance du système:
29.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


