Norlys - LONDON BORNE noir 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H470mm - 484SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON BORNE noir 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H470mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 470 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • température de couleur - 2200...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894840068

Réf. Sonepar

01200000329

Réf. Fournisseur

484SV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

470 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

LONDON BORNE couleur noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H470mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys