Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LONDON BORNE rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H470mm - 484RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON BORNE rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H470mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890048420

Réf. Sonepar

01200000869

Réf. Fournisseur

484RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

classe de protection:

II

LONDON BORNE couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H470mm

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette borne en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys