Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LONDON CHAINE BIG blanc 14,6W LED flux 1716lm IP54 cl2 sym extensif - 4142VI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON CHAINE BIG blanc 14,6W LED flux 1716lm  IP54 cl2 sym extensif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890414218

Réf. Sonepar

01200041421

Réf. Fournisseur

4142VI

Marque

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON CHAINE BIG couleur blanc 14,6W LED flux utile 1716lm symétrique extensif IP54 classe II

Les Atouts de l'article:

Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON en aluminium. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Module LED intégré.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys