Norlys - LONDON CHAINE BIG noir 17,5W LED flux 1392lm symétrique IP54 cl2 - 4140SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LONDON CHAINE BIG noir 17,5W LED flux 1392lm symétrique IP54 cl2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 17.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890414065

Réf. Sonepar

01200041406

Réf. Fournisseur

4140SV

Marque

Norlys

puissance du système:

17.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

LONDON CHAINE BIG couleur noir 17,5W LED flux utile 1392lm symétrique IP54 classe II

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys