Norlys - LONDON CHAINE patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. - 481ARO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
nombre de pôles - 7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890048123
Réf. Sonepar
01200000865
Réf. Fournisseur
481ARO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
nombre de pôles:
7
LONDON CHAINE couleur patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate tête H330mm
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


