Norlys - LONDON patine rouille 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H520mm - 480RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042894801021
Réf. Sonepar
01200000864
Réf. Fournisseur
480RO
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Plongez dans l’univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec cette applique en aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


