Norlys - LUND MAT Corten 1x57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 274CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LUND MAT Corten 1x57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897682658

Réf. Sonepar

01200768265

Réf. Fournisseur

274CS

Marque

Norlys

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

II

LUND MAT couleur Corten Steel 1x57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys