Norlys - LYSFJORD blanc 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 cl I verr. claire Up 4° - 6405VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890640518
Réf. Sonepar
01200064051
Réf. Fournisseur
6405VI
Marque
Norlys
puissance du système:
14.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


