Norlys - LYSFJORD blanc 14,6W LED DALI2 flux 998lm 3000K IP65 clI verr. claire Up 60° - 6407VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890640716
Réf. Sonepar
01200064071
Réf. Fournisseur
6407VI
Marque
Norlys
puissance du système:
14.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Élégante applique murale de grand format proposée avec différents faisceaux d'éclairage. Ces appliques aux finitions parfaites éclaireront par leurs jeux de lumières tout en apportant une touche très design.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


