Norlys - LYSFJORD blanc 26,5W LED DALI2 flux 946lm 3000K IP65 cl I Up&Down 60° 4° - 6402VI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LYSFJORD blanc 26,5W LED DALI2 flux 946lm 3000K IP65 cl I Up&Down 60° 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890640211

Réf. Sonepar

01200064021

Réf. Fournisseur

6402VI

Marque

Norlys

puissance du système:

26.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LYSFJORD couleur blanc 26,5W LED DALI2 flux utile 946lm 3000K IP65 classe I verrerie claire Up&Down 60° 4°

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys