Norlys - LYSFJORD graphite 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4° - 6406GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LYSFJORD graphite 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890640686

Réf. Sonepar

01200064068

Réf. Fournisseur

6406GR

Marque

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LYSFJORD couleur graphite 14,6W LED DALI2 flux utile 39lm 3000K IP65 classe I verrerie claire down 4°

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys