Norlys - LYSFJORD gris alu 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4° - 6406AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LYSFJORD gris alu 14,6W LED DALI2 flux 39lm 3000K IP65 clI verr. claire down 4°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890640693

Réf. Sonepar

01200064069

Réf. Fournisseur

6406AL

Marque

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LYSFJORD couleur gris alu 14,6W LED DALI2 flux utile 39lm 3000K IP65 classe I verrerie claire down 4°

Les Atouts de l'article:

Élégante applique murale de grand format proposée avec différents faisceaux d'éclairage. Ces appliques aux finitions parfaites éclaireront par leurs jeux de lumières tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys