Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - LYSFJORD gris alu 14,6W LED DALI2 flux 998lm 3000K IP65 clI ver. claire down 60° - 6408AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - LYSFJORD gris alu 14,6W LED DALI2 flux 998lm 3000K IP65 clI ver. claire down 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890640891

Réf. Sonepar

01200064089

Réf. Fournisseur

6408AL

Marque

Norlys

puissance du système:

14.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

LYSFJORD couleur gris alu 14,6W LED DALI2 flux utile 998lm 3000K IP65 classe I verrerie claire down 60°

Les Atouts de l'article:

Élégante applique murale de grand format proposée avec différents faisceaux d'éclairage. Ces appliques aux finitions parfaites éclaireront par leurs jeux de lumières tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys