Norlys - MANDAL galvanisé 25W halogène max./GU10 IP44 classe I Down light - 1374GA

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MANDAL galvanisé 25W halogène max./GU10 IP44 classe I Down light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891374061

Réf. Sonepar

01200137406

Réf. Fournisseur

1374GA

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

classe de protection:

I

MANDAL en acier galvanisé 25W halogène max./GU10 IP44 classe I verre trempé Down light

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys