Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MANDAL galvanisé 2x25W halogène max./GU10 IP44 classe I Up&Down - 1371GA

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891371039

Réf. Sonepar

01200137103

Réf. Fournisseur

1371GA

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

MANDAL en acier galvanisé 2x25W halogène max./GU10 IP44 classe I verre trempé Up&Down

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en acier galvanisé qui possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys