Non retournable

Norlys - MANDAL noir 25W halogène max./GU10 265lm IP44 classe I Down light - 1374SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MANDAL noir 25W halogène max./GU10 265lm IP44 classe I Down light

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 265 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891374023

Réf. Sonepar

01200137402

Réf. Fournisseur

1374SV

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

265 lm

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

MANDAL couleur noir 25W halogène max./GU10 265lm IP44 classe I verre trempé Down light

Les Atouts de l'article:

Applique design et moderne en acier galvanisé avant peinture à poudre. Très grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys