Norlys - MODENA BIG MAT noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 301SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893010066
Réf. Sonepar
01200000224
Réf. Fournisseur
301SV
Marque
Norlys
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
50...50 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
2.3 m
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
2830 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampadaire en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


