Norlys - MODENA BORNE blanc 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H560mm - 300VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur - 560 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
température de couleur - 2200...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893000012
Réf. Sonepar
01200000222
Réf. Fournisseur
300VI
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
560 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Borne en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


