Non retournable

Norlys - MODENA CHAINE blanc 77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 351AVI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MODENA CHAINE blanc 77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • finition du paralume - blanc

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890035116

Réf. Sonepar

01200000264

Réf. Fournisseur

351AVI

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

II

MODENA CHAINE couleur blanc 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Suspension en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys