Non retournable

Norlys - MODENA CHAINE noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 351ASV

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890035161

Réf. Sonepar

01200000263

Réf. Fournisseur

351ASV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

MODENA CHAINE couleur noir 77W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Suspension en aluminium au design scandinave traditionnel et aux finitions parfaites, qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys