Norlys - MODENA POTELET blanc 77W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1260mm - 304VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur - 1260 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
température de couleur - 2200...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893040018
Réf. Sonepar
01200000234
Réf. Fournisseur
304VI
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
1260 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


