Norlys - MOLDE applique graphite 8W LED flux 386lm dim 3000K IP54 clI verr. Polycarb. - 2026GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOLDE applique graphite 8W LED flux 386lm dim 3000K IP54 clI verr. Polycarb.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890202686

Réf. Sonepar

01200020268

Réf. Fournisseur

2026GR

Marque

Norlys

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOLDE applique couleur graphite 8W LED flux utile 386lm dimmable 3000K IP54 classe I verrerie claire polycarbonate

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys